© AS Würth 07/24 LEHTKALIIBER Lehe paksus mm Vahedega mm Lehti tk Kood 0,05–0,3 0,05 13 0713 51 41 0,4–1 0,5 0,05–1 0,05 20 0713 51 42 Paksus mm Värv Tera pikkus mm Tera laius mm Kogupikkus mm Kood 0,20 Sinine 45 13 100 0713 51 24 LEHTKALIIBER LINDIS Kood 0713 51 05 Pikkus 5 m, valmistatud karastatud valgeks poleeritud teraslindist. Paksus on märgitud iga 100 mm järel. Tarnitakse plastikust hoidikus, millel on praktiline kerimismehhanism. Kasutusalad: Tööriistade valmistamisel võimaldab masinaosade täpset joondamist ja seadistamist. Kontaktivahede täpne testimine. Tootmise ja paigaldamise ajal asetatakse tööriistade alla. 103
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=