PLAST-TORU LÕIKUR Plast- ja komposiittorude lõikamiseks • Kerge magneesium korpus • Roostevabast terasest, musta pinnakattega tera • Narremehhanismi ja kiirvabastusega • 0-42 mm • 0-1 5/8“ • Pikkus 240 mm Kood 0715 55 160 Näiteks plastist piduritorude lõikamiseks Lõige max Kood Ø 22 mm 0885 20 02 PLAST-TORU LÕIKUR Varuterad (2 tk) Kood 0885 20 020 • Max lõikesügavus 3 mm • Kiirvabastusvedruga Varuterad Kood 1970 058 347 RST torudele 6–65 mm Kood 1970 058 346 RST TORULÕIKUR 104
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=