© AS Würth 07/24 Tugevast metallist valmistatud reguleeritava pikkusega kang • Kangi lukustatava pea nurk on muudetav 180° ulatuses • Kangi pikkust saab reguleerida 10 mm sammuga • Õhuke ots võimaldab ligipääsu ka väga kitsastesse kohtadesse TELESKOOPKANG Min. pikkus Max. pikkus Kaal Kood 265 mm 400 mm 830 g 1952 001 440 865 mm 1350 mm 3280 g 1952 001 402 107
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=