PNEUSIL REHVIPARANDUSLAPP Professionaalseks rehviparanduseks sõiduautodele, veokitele ja tööstusmasinatele. Parandab augud kuni 6 mm (sõiduautodel) ja kuni 10 mm (veokitel). Seenekujulised rehviparanduslapid sobivad õhukummiga ja õhukummita, radiaal- ja diagonaalrehvidele, v.a "Z" kiirusindeksiga rehvidele. Paigalduslappidel kõrgkvaliteetne vulkaniseerimisaine. Seestpoolt tehtav parandus on ainus meetod, mis tagab maksimaalse kvaliteedi, usaldusväärsuse ja ohutuse. Kiire ja lihtne paigaldus. Tüüp Max ava Ø mm Varre Ø mm Krae Ø mm Kood Pakend (tk) WP 3 3 4 20 0879 92 03 40 WP 6 6 7 40 0879 92 06 24 WP 10 10 12 90 0879 92 10 10 Tarvikud Nimetus Kood Puur 3 mm 0879 93 03 Puur 6 mm 0879 93 06 Puur 10 mm 0879 93 10 Rull Ø 50 mm 0879 93 30 Lihvkivi 32 mm 0879 93 20 VULKANISEERIMISAINE Sisaldab Kood 235 ml 0890 100 017 108
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=