Osakeermega polt 10.9 EN14399-4 Kuumtsingitud (C3) Poldid kasutamiseks ehitiste kandvates konstruktsioonides. Eelpingestatud liited Pakendil CE märgistus Poldil märgistus HV Kasutamisel oluline jälgida et nii poldid, mutrid kui seibid oleksid ühelt ja samalt tootjalt. HV POLT Ø mm L mm Kood Pakend M24 105 0079 424 105 15 110 0079 424 110 115 0079 424 115 120 0079 424 120 125 0079 424 125 10 130 0079 424 130 135 0079 424 135 140 0079 424 140 145 0079 424 145 150 0079 424 150 160 0079 424 160 170 0079 424 170 180 0079 424 180 190 0079 424 190 200 0079 424 200 220 0079 424 220 240 0079 424 240 250 0079 424 250 M27 60 0079 427 60 15 65 0079 427 65 70 0079 427 70 75 0079 427 75 80 0079 427 80 85 0079 427 85 10 90 0079 427 90 95 0079 427 95 100 0079 427 100 105 0079 427 105 110 0079 427 110 115 0079 427 115 120 0079 427 120 125 0079 427 125 130 0079 427 130 135 0079 427 135 140 0079 427 140 150 0079 427 150 160 0079 427 160 170 0079 427 170 180 0079 427 180 190 0079 427 190 200 0079 427 200 Ø mm L mm Kood Pakend M30 70 0079 430 70 10 75 0079 430 75 80 0079 430 80 85 0079 430 85 90 0079 430 90 95 0079 430 95 100 0079 430 100 105 0079 430 105 110 0079 430 110 115 0079 430 115 120 0079 430 120 125 0079 430 125 130 0079 430 130 135 0079 430 135 5 140 0079 430 140 10 145 0079 430 145 5 150 0079 430 150 155 0079 430 155 160 0079 430 160 165 0079 430 165 170 0079 430 170 180 0079 430 180 190 0079 430 190 200 0079 430 200 210 0079 430 210 220 0079 430 220 230 0079 430 230 240 0079 430 240 250 0079 430 250 260 0079 430 260 M36 100 0079 436 100 5 110 0079 436 110 120 0079 436 120 130 0079 436 130 140 0079 436 140 145 0079 436 145 150 0079 436 150 160 0079 436 160 170 0079 436 170 180 0079 436 180 190 0079 436 190 200 0079 436 200 142
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=