• Sõidu- ja veoautode ning mootorrataste rehvide paigaldamiseks • Rehvi on lihtne paigaldada kuna määrdel hea libisemisvõime • Jätkub kauaks - õhukesest kihist piisab • Tihendab kindlalt rehvi ja velje vahe • Velg ei määrdu • Talub ilmastikumuutusi • Takistab velje roostetamist ja rehvi kinniliimumist • Ei sisalda silikooni ega kahjulikke lahusteid • pH neutraalne – ei ärrita nahka ega kahjusta rehvi või velge • Sobib kummile, terasele, kergmetallile ja plastile Tehnilised andmed Olek Pasta Sisaldab 5 kg PH-väärtus 5,5 – 6,0 Töötemperatuur -15 °C...+50 °C Leekpunkt > 100 °C Tihedus 1,04 g/cm3 (20 °C) Ladustamine 24 kuud tihedaltsuletuna, jahedas ja kuivas REHVI PAIGALDUSMÄÄRE Kiire paigaldus vähese jõuga Värvus Kood Valge 0890 122 1 Must 0890 124 1 REHVI PAIGALDUSMÄÄRDE PINTSEL Kood 0693 080 0 112
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=