• Üksteisest eraldiolevad rattaraskused (sobiva koguse eraldamisel ei teki lõikeservi) • Galvaniseeritud pinnakate • Teibi temperatuuritaluvus kuni 180 °C Kaal g Mõõdud mm Kood Pakend tk 60 (12 x 5) 153 x 19 x 3,8 0830 14 410 100 Kaal g Mõõdud mm Kood Pakend tk 60 (12 x 5) 19 x 3,6 0830 15 070 100 Üldmudel, tsink Kergmetallveljele, tsink Sõidukite taaskasutusdirektiivile 2000/53 EC, lõige II, vastavad tsingist rattaraskused. Tinaraskuseid ei tohi kasutada peale 01.07.2003 tüübikinnituse saanud sõidukitel. Tina kasutuskeeld rattaraskustena jõustub 01.07.2005. Ei puuduta üle 3500 kg kaaluvaid sõidukeid. Tsinkraskused on korrosiooni takistamiseks kaetud plastikihiga. 3,8 mm RATTARASKUSED LIIMITAVAD RAUAST RATTARASKUSED Kaal g Pak. Kood 5 100 0830 83 5 10 100 0830 83 10 15 100 0830 83 15 20 100 0830 83 20 25 100 0830 83 25 30 100 0830 83 30 35 100 0830 83 35 40 100 0830 83 40 45 50 0830 83 45 50 50 0830 83 50 55 50 0830 83 55 60 50 0830 83 60 Kaal g Pak. Kood 5 100 0830 62 5 10 100 0830 62 10 15 100 0830 62 15 20 100 0830 62 20 25 100 0830 62 25 30 100 0830 62 30 35 100 0830 62 35 40 100 0830 62 40 45 50 0830 62 45 50 50 0830 62 50 55 50 0830 62 55 60 50 0830 62 60 MUSTA PLASTKATTEGA RATTARASKUSED 114
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=