• Klaaskuidtugevdusega plast • Sobib liimiga rattaraskuste eemaldamiseks • Ei kriimusta alumiinium- ega kergvelgi PLASTMEISEL PLASTKAABITSATE KOMPLEKT • Teritatav kaabitsa tera • Materjal: Polüoksümetüleen • Käepide: 1-komponentne plastik Kood 0714 541 225 Kood 0714 541 222 Kleebiste, mustuse, liimijääkide jms eemaldamiseks Pikkus 200 mm 155 mm Tera laius 22 mm 22 mm Tera pikkus 70 mm 50 mm 116
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=