© AS Würth 07/24 KAABITSATE KOMPLEKT, 52 OSA Uuenduslik kaabitsakomplekt universaalseks kasutamiseks terasest ja plastikust teradega Paindlik ja tõhus Kaabitsakomplekti saab kasutada erinevatel pindadel ja kasutuskohtades, sealhulgas kleebiste, jääkide, kattekihtide ja lisandite eemaldamiseks. Ergonoomiline ja turvaline Kaabitsal on ergonoomiline kahekomponentne käepide, mis muudab selle kasutamise mugavaks Kiirkinnitussüsteem hoiab terad lihtsalt ja kindlalt paigal Suurenenud efektiivsus Konkreetse rakenduse jaoks õige tera kasutamine muudab töö tõhusaks • Standardne kaabitsa tera tavapärasteks ja universaalseks kasutuseks • Must üliterav ümarate servadega tera, et vältida kriimustusi • Plastikust kaabitsa tera, mis sobib ideaalselt õrnade pindade kraapimiseks • HEAVY-DUTY 2 x 60° tera väga kõrge kontaktrõhuga sitkete ja kõvade katete jaoks • HEAVY-DUTY 4 x 90° tera rabedate materjalide eemaldamiseks ja pindade silumiseks Kood 0714 663 380 Komplekt sisaldab Kood Pakend Varutera plast 0714 663 352 10 Kaabitsa tera 0714 663 351 10 Tera hoidik 0714 663 362 1 Kaabitsa tera, eriti terav 0714 663 363 10 HD 60° tera 0715 736 05 10 HD 90° tera 0715 736 06 10 117
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=