© AS Würth 07/24 ALUS TUULEKLAASILE Kood 0714 58 261 Tehnilised andmed Pikkus 1150 mm Laius 500 mm Min/max kõrgus 0,8-1 m Max kandevõime 40 kg Materjal Teras Sõiduautode, veoautode ja busside tuuleklaaside ja kinnitusdetailide jaoks • Torud on kaetud pehme ja vastupidava polstriga • Kokkupandav raam, kõrgus reguleeritav 0,8-1 m • Tugev pulbervärvitud terasraam TUULEKLAASI EEMALDUSKOMPLEKT 9-osaline komplekt liimitud tuuleklaaside hõlpsaks ja efektiivseks eemaldamiseks sõiduautodelt ja tarbesõidukitelt Klaasi saab eemaldada üksinda Selle teeb võimalikuks iminapast, lõikenöörist ja kinnituskonksust koosnev eemaldustööriist. Praktiline Lõikenööri ja -kaitse kasutamine tagab, et sõiduki sisepaneele pole vaja eemaldada. Võimalik kasutada ka õhukese liimvuugi korral Tugev lõikenöör. Kood 0714 58 230 Komplekt sisaldab Nimetus Kood Kogus Universaalne hoidik C 6.3 (1/4“) 0614 176 683 1 Klaasinööri läbiviigu tööriist 0714 58 232 1 Kaitseplastik 0714 58 233 1 Tuuleklaasi eemaldus nöör 0714 58 240 1 Kinnituskonks 0714 58 289 1 Paigalduskiil 0714 58 31 1 Vaibanuga 0715 66 210 1 Orsy kohver 4.4.2 5581 021 000 1 Varuosad Kood Iminapp + pump 0714 58 288 Võll + laagrid 0714 58 295 119
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=