© AS Würth 06/24 HV MUTTER HV SEIB Kasutamiseks koos HV poldiga EN14399-4 Kuumtsingitud (C3) 10 Mutrid kasutamiseks ehitiste kandvate konstruktsioonide HV liidetes. Eelpingestatud liited Pakendil CE märgistus Mutril märgistus HV Kasutamisel oluline jälgida et nii poldid, mutrid kui seibid oleksid ühelt ja samalt tootjalt. Kasutamiseks koos HV poldiga EN14399-6 Kuumtsingitud (C3) 300HV-370HV Seibid kasutamiseks ehitiste kandvate konstruktsioonide HV liidetes. Eelpingestatud liited Pakendil CE märgistus Kasutamisel oluline jälgida et nii poldid, mutrid kui seibid oleksid ühelt ja samalt tootjalt. Keermele Kõrgus mm Võtme mõõt Kood Pakend M12 10 22 0079 05 12 200 M16 13 27 0079 05 16 200 M20 16 32 0079 05 20 100 M22 18 36 0079 05 22 50 M24 20 41 0079 05 24 50 M27 22 46 0079 05 27 25 M30 24 50 0079 05 30 25 M36 29 60 0079 05 36 15 Sise Ø mm Keermele Välis Ø mm c min mm h mm Kood Pakend 13 M12 24 1,6 3 0079 06 12 400 17 M16 30 1,6 4 0079 06 16 200 21 M20 37 2 4 0079 06 20 200 23 M22 39 2 4 0079 06 22 200 25 M24 44 2 4 0079 06 24 200 28 M27 50 2,5 5 0079 06 27 100 31 M30 56 2,5 5 0079 06 30 100 37 M36 66 2,5 6 0079 06 36 50 143
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=