TÖÖRIISTAHOIDIK REHVITÖÖDELE Paindlikud kasutusvõimalused • Tänu neljale tugevale magnetile, mille hoidmistugevus on 5 kg • Saab kinnitada nii tõstuki kui tööriistakäru külge Olulised tööriistad alati õiges kohas Nt suruõhu mutrikeeraja, momentvõti ja padrunvõtmed. Kindel hoiukoht Tänu pinnakattele püsivad tööriistad omal kohal ja ei kahjustu. Vastupidav • Tänu 1,6 mm paksusele materjalile • Pind on kaetud pulbervärviga Hoiab kõige olulisemad tööriistad rehvitööde teostamise kohas Laius mm Plaadi kõrgus mm Kogukõrgus mm Sügavus mm Kood 102 336 395 117 0714 937 130 122
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=