© AS Würth 07/24 TUNGRAUD 2,5 TONNI Tehnilised andmed Tõstejõud 2,5 t Min. kõrgus 75 mm Max. kõrgus 510 mm Laius 380 mm Pikkus 790 mm Kõrgus 215 mm Rataste arv 4 tk Värv must / punane Materjal teras Kaal 32,8 kg Mutri/poldi hoidikuga terasest tungraud Kood 0715 549 25 • Hea liikuvuse ja vastupidavuse tagavad kergelt pöörlevad terasrattad • Lihtsalt ja kergelt käsitletava tõstekangiga saavutame täpse ning usaldusväärse tõstmise ja langetamise • Väga kompaktne ja vastupidav disain • Kaheosaline tõstevarras, millest alumine kummikattega • Õlikindlast kummist tõstepadi • Rihveldatud, libisemiskindel käepide • Kahe kolviga õlipump Lisatooted Kood Kummipadi tõstekäpale 0707 980 038 123
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=