© AS Würth 07/24 Pikkus 280 mm Pikkus 150 mm VENTIILI PAIGALDUSTÖÖRIIST VENTIILIVÕTI Kood 0715 54 04 Kood 0715 54 00 DIGITAALSE SÕIDUMEERIKU LINT • Kvaliteetne termopaber, mis vastab EC direktiivile 432/2004, lisa1B • Südamikuta rull ei tekita sõidumeerikusse liigset prügi • Rulli lõpu märgistus viimased 50 cm • Iga rull on eraldi kilesse pakendatud • Normaalsete ladustamistingimuste korral on rull loetav 10 aasta jooksul Suur vastupidavus • Kuumusele • Niiskusele • Valgusele • Veele • Õlile • Petrooleumile ja diislile • Määretele • Alkoholile • Puhastusvahenditele Siemens VDO e1: 84 DTCO 1381 Actia e2: 25 30 29 Smar-Tach STD Smar-Tach STD II Smar-Tach ADR Stoneridge e5: 0002 SE 5000 Heakskiidud Pikkus m Välisläbimõõt mm Laius mm Kood 8 28 57,5 0850 100 300 127
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=