© AS Würth 07/24 Kood 9501 007 664 Kompaktne ja mobiilne 22 kW laadimisjaam elektrisõidukitele. Paindlikud kasutusvõimalused võrreldes fikseeritud (wallbox-tüüpi) laadimisjaamadega Tehnoloogia • Ühendage sobiv adapter ja laadige kuni 22 kW võimsusega. • Maksimaalse laadimisvõimsuse täisautomaatne seadistamine, olenevalt toiteühendusest ja sõidukist • Iga toiteühenduse jaoks sobiv adapter • Kasutustemperatuur -30° C ... +50°C Ohutus • Täiesti veekindel, löögikindel ja tolmukindel (IP67) • Purunemiskindel (3000 kg) • Toiteühenduse temperatuuri jälgimine • Sisseehitatud RCCB-AEV kaitselüliti • TÜV sertifikaat vastavalt IEC62752 Komplekt sisaldab • Juice Booster II • Adapter 230 V ühendamiseks • Adapter 32 A 3-faasi ühenduse jaoks MOBIILNE LAADIMISJAAM JUICE BOOSTER 2 Tehnilised andmed Min/max sisend vool 230 V–400 V Laadimisvõimsus kuni 22 kW Nimivool 32 A Kaabli pikkus 5 M IP klass IP67 Min/max töötemperatuur -30° C ... +50° C Lisavarustus Nimetus Kood 16 A 3-faasi adapter 9501 007 902 Type 2 adapter 9501 007 907 Pikenduskaabel 9501 007 910 Juice Booster seinahoidik 9501 007 912 129
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=