© AS Würth 07/24 • Max 100 km/h • Normaal Kombiketas • Kasutatakse palju Venemaa liikluses •Kienzle nr. 100 - 24 EC 4S Heakskiidud: e1; 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 18, 21, 22, 29, 30, 35, 36, 41, 44, 47, 48, 53, 54 e4; 146 Kombi • Elektrooniline sõidumeerik • max 180 km/h(uued veokid ja kaubikud nt. Ford transit, MB, Nissan, Toyota) •Kienzle n:o 180 - 24 EC 4B Pakend 100/5000 tk Heakskiidud: e1; 158 e1; 57, 72, 73 SÕIDUMEERIKU KETAS Kood 0850 031 00 Kood 0850 06 125 Kood 0850 091 80 Kombi Pakend 100/5000 tk • Kienzle nr. 125 - 24 EC 4K Heakskiidud: e1; 143 e2; 18, 20 e11; 18, 20 e1; 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 18, 21, 22, 23, 26, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81 131
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=