Tsingitud kroom (VI) vaba – tsink-nikkel-musta kattega (ZNBHL) kinnitusdetailid sobivad kasutamiseks kõrge korrosiooniriskiga kohtades. Kattekiht sisaldab tsink-nikli sulamikihti ja tihenduskihti (ülemine kiht koos integreeritud määrdeainetega). Korrosioonikindlus: Läbimõõt ≥ M2–360 h* Läbimõõt ≥ M4–480 h* Läbimõõt ≥ M10–720 h* Aluselise korrosiooni puudumine keermeteta punktides soola pihustiga udu katsetamisel vastavalt DIN EN ISO 9227 NSS. Eeliste ülevaade: Korrosioonikindlus kuni 720 tundi metalli korrosioonile vastavalt standardile DIN EN ISO 9227 NSS. Reguleeritud hõõrdeteguri vahemik 0,09 μ – 0,14 μ integreeritud määrdeainetega ülemise kihi tõttu. Soojusvõimsus kuni 120 °C. KUUSKANTPEAGA POLT Täiskeere ISO 4017 8.8 Tsink-Nikkel, must (C3) (ZNBH) Ei sobi kasutamiseks ehitise kandvates konstruktsioonides! ∅ mm L mm k1 Tsink-Nikkel M5 16 3,5 4147 65 16 20 4 4147 65 20 M6 16 4 4147 66 16 20 4 4147 66 20 30 4 4147 66 30 40 4 4147 66 40 50 4 4147 66 50 60 4 4147 66 60 M8 16 5,3 4147 68 16 20 5,3 4147 68 20 25 5,3 4147 68 25 30 5,3 4147 68 30 40 5,3 4147 68 40 50 5,3 4147 68 50 60 5,3 4147 68 60 65 5,3 4147 68 65 70 5,3 4147 68 70 M10 20 6,4 4147 610 20 25 6,4 4147 610 25 30 6,4 4147 610 30 35 6,4 4147 610 35 40 6,4 4147 610 40 45 6,4 4147 610 45 50 6,4 4147 610 50 55 6,4 4147 610 55 70 6,4 4147 610 70 M12 25 7,5 4147 612 25 35 7,5 4147 612 35 40 7,5 4147 612 40 M16 40 10 4147 616 40 144
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=