Must seaharjas, puitvars PINTSLID Puitvarrega seaharjastest pintsel Kõikidele ehitusvärvidele ja lakkidele. Harjased laius x pikkus mm Pintsli pikkus Kood 6 x18 300 0693 630 091 8 x 22 310 0693 630 092 10 x 24 315 0693 630 093 12 x 25 315 0693 630 094 14 x 27 320 0693 630 095 Harjaste paksus x laius mm Harjase pikkus Kogupikkus Kood 5 x 20 30 165 0693 605 096 7 x 30 35 170 0693 605 097 9 x 50 40 190 0693 605 098 9 x 70 40 200 0693 605 099 9 x 100 52 210 0693 605 095 LAKIPINTSEL NURGAGA Laius mm Paksus mm Harjaste pikkus mm Kood 15 8 39 0693 625 15 20 40 0693 625 20 25 42 0693 625 25 Lakile ja lahusteid sisaldavatele värvidele • China harjaste ja polüesterharjaste segu • Püsiv kuju ja elastne • Optimaalne imavus • Täpselt lõigatud • Puidust käepidemega • Kasutamiseks raskesti ligipääsetavates kohtades 132
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=