© AS Würth 07/24 LIIMI- JA PUHASTUSPINTSEL • Komplektis 2 pintslit, 30 mm ja 50 mm • Kunstkiust harjas • Puhastamiseks, pesuks ja liimimiseks Kood 0693 211 200 • Värvikahjustuste täpseks parandamiseks • Ots 8 mm PARANDUSPINTSEL Kood 0693 311 5 • Eriti hea värvide, alusvärvide, kemikaalide ja muude vedelike filtreerimiseks • Sobib värvipritsi anumasse • Hea filtreerimine tagab tõrgeteta töö • Kulutusi kokkuhoidev • Mugav käsitseda VÄRVIFILTER Kood Pakend 0899 700 100 100 tk 133
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=