Kunstvill - Poolkaredatele ja siledatele pindadele Kõikidele värvidele ja lakkidele Vahtplast - Siledatele pindadele Vesi ja lahustipõhistele värvidele 100-120 mm rullidele VÄIKESED VÄRVIRULLID VÄRVIRULLI VARS VÄIKESTELE RULLIDELE VÄRVIRULL VÄRVIRULLI VARS Rull Ø mm Pikkus mm Kood Kunstvill 30 100 0693 010 091 Vahtplast 33 100 0693 011 099 Pikkus mm Traadi mõõt Kood 280 Ø 6 mm 0693 012 095 440 Ø 6 mm 0693 012 096 Rull Ø mm Pikkus mm Karva pikkus Kood Kunstvill 70 250 20 mm 0693 010 098 Laius 250 mm Kood 0693 012 093 134
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=