© AS Würth 07/24 SILUMISKELLU Ergonoomilise käepidemega silumiskellu, mis hoiab oma kuju • Lahustikindel • Valmistatud keskkonnasõbralikust materjalist • Kaal 265 g Kood 0695 943 440 Laius 140 mm Pikkus 280 mm Materjali paksus 3 mm Tööpinna materjal ABS plast MÜÜRIKELLU Puitkäepidemega roostevabast materjalist müürikellu • Roostevaba 1 mm paksune trapetsikujuline tera ja roostevaba kinnitus • Vahatatud käepide • Valmistatud pöögist Tera pikkus Kood 120 mm 5771 001 402 KROHVIKELLU Puitkäepidemega roostevabast materjalist krohvikellu • Roostevaba 0,8 mm paksune trapetsi kujuline tera ja roostevaba kinnitus • Vahatatud käepide • Valmistatud pöögist Tera pikkus Kood 160 mm 5771 001 306 135
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=