SEGUVISPEL • Tugevatele ja kleepuvatele materjalidele • Segab alt üles Kood 0713 95 110 0713 95 111 0713 95 112 Pikkus mm 400 590 590 Ämbri läbimõõt mm 90 120 120 Segatav materjal kg 5–10 15–25 15–25 Saba mõõt mm 8 M14 10 KAABITS • Tera paksus 1 mm • Krohvi, liimi ja mördi eemaldamiseks • Pritsmete eemaldamiseks Laius mm Kood 150 0695 943 056 Vars kaabitsale Kood 0715 735 013 Pikkus 110 cm Läbimõõt 32 mm 136
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=