KÄSIHARI Kood 0891 350 112 KÄSIHARI L mm A mm H mm B mm Ridade arv Kood 430 160 70 40 4 0695 943 973 Kookosest harjased TÖÖPINGI PUHASTUSHARI • Harjased taluvad enamikke lahusteid õlisid ja kemikaale • 395 x 45 mm • Plastkäepidemega • Harjased 40 mm pikkusest valge fiibri kiust Kood 0891 350 113 PÕRANDAHARI • Korpus puidust • Harjased hobusejõhvi ja kunstkiu segu Mõõt Kood 400 x 60 mm 0695 943 097 500 x 60 mm 0695 943 098 600 x 60 mm 0695 943 099 138
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=