© AS Würth 07/24 Metallraam. Kahekordne kummiriba. Sobilik Ø 24 mm harjavarrele. VEEKAABITSAD Laius cm Kood 45 0695 943 32 60 0695 943 33 • Metallist prügikühvel, puidust käepidemega • Mõõdud: 220 x 230 mm Kood 0695 943 971 PRÜGIKÜHVEL, METALLIST REHA Tugev konstruktsioon • Piikide pikkus 105 mm • Varre kinnitus 34 mm • Tarnitakse ilma varreta Pikkus mm Piikide arv Kood 450 14 0695 943 011 Reha vars Kood 0715 735 002 Pikkus 210 cm Läbimõõt 36 mm 141
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=