© AS Würth 06/24 SISEKUUSKANTPOLT Silinderpea ISO 4762 10.9 Tsink-Nikkel, must (C3) (ZNBHL) Silinderpea ISO 4762 8.8 Tsink-Nikkel, must (C3) (ZNBHL) ∅ mm L mm k1 dk AV Tsink-Nikkel M5 20 5 8,5 4 4150 65 20 M6 12 6 10 5 4150 66 12 ∅ mm L mm k1 dk AV Tsink-Nikkel M3 12 3 5,5 2,5 4149 63 12 M4 16 4 7 3 4149 64 16 M5 12 5 8,5 4 4149 65 12 16 5 8,5 4 4149 65 16 M6 10 6 10 5 4149 66 10 12 6 10 5 4149 66 12 20 6 10 5 4149 66 20 30 6 10 5 4149 66 30 45 6 10 5 4149 66 45 M8 12 8 13 6 4149 68 12 20 8 13 6 4149 68 20 25 8 13 6 4149 68 25 30 8 13 6 4149 68 30 60 8 13 6 4149 68 60 70 8 13 6 4149 68 70 M10 30 10 16 8 4149 610 30 45 10 16 8 4149 610 45 70 10 16 8 4149 610 70 M12 35 12 18 10 4149 612 35 90 12 18 10 4149 612 90 145
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=