TOLMUTÕKKEUKS Tõmblukuga suletav ukseava. Tolmukindlast spetsiaalsest materjalist koos kahepoolse teibiga. Spetsiaalne materjal takistab tolmu edasiliikumist kuid on hingav • Külgnevad ruumid on renoveerimistööde käigus tolmu eest kaitstud • Tänu hingavale meterjalile saab värske õhk ruumi liikuda Kvaliteetne tõmblukk Ust saab avada ja sulgeda mõlemalt poolt. Mugav kasutada Saab kasutada kuni ukseava suuruseni 1 m x 2,1 m. Lihtne paigaldada ja eemaldada Korduvalt kasutatav Kõrgus m Laius m Ava suurus m Teibi mõõdud Kood 2,1 1,1 umb 1,9 x 0,7 7m x 38 mm 0992 419 990 Tehnilised andmed Materjal Polüpropüleen Liim Akrülaatliim Teibi paigaldustemperatuur alates +15 °C Max. liimimise kestus 7 päeva Ladustamisaeg +20OC/50%õhuniiskus 24 kuud Kasutamine Kohtades kus külgnevaid ruume on vaja kaitsta tolmu eest või kui soovitakse töökohta kõrvaliste pilkude eest varjata, nt renoveerimistööd, elektri- ja torutööd, värvitööd, ehitustööd, põrandate lihvimine jne. Tähelepanu • Otsene päikesekiirgus ei tohi langeda paigaldusteibile • Pind peab olema kuiv ja tolmu- ning rasvavaba • Mitte kasutata marmor- või graniitpindadel, tugevalt poorsetel pindadel ega ebastabiilsetel pindadel nt halvasti nakkunud värvil • Soovitav eelnevalt liimimisomadusi proovida märkamatus kohas 142
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=