KUMMIMATT SBR – kummimatt (porikummimatt) Kummimatt keerulistesse tingimustesse. Hea mehaaniline vastupidavus ja ilmastikukindlus. Värv: must Omakaal: 1,35 g/cm3 Kõvadus: ±5 Shore 60 (DIN 53519) Tõmbetugevus: 50 kg/cm² (DIN 53504) Katkevenivus: 300% (DIN 53504) Kasutustemperatuur: -30 ... +85 °C Pealis- /aluspind: sile Värv: must Omakaal: 1,45 g/cm3 Kõvadus: 70 Shore A+/-5 (DIN 53519) Tõmbetugevus: 50 kg/cm² (DIN 53504) Katkevenivus: 300% (DIN 53504) Kasutustemperatuur: -30 ... +90 °C Pealis- /aluspind: sile Värv: must Kummikvaliteet: NR/SBR Omakaal: 1,50 g/cm3 Kõvadus: 65 Shore A+/-5 (DIN 53505) Tõmbetugevus: 50 kg/cm² (DIN 53504) Katkevenivus: 250% (DIN 53504) Kasutustemperatuur: -30 ... +70 °C Pealis- /aluspind: rihveldatud/kangamuster Paksus Rulli mõõt: laius x pikkus (m) Tugevdus Kaal kg/m2 Kood 5 0,6 x 10 1 8,5 5972 104 005 6 0,6 x 10 2 10 5972 104 006 Paksus Rulli mõõt: laius x pikkus (m) Tugevdus Kaal kg/m2 Kood 3 1,4 x 10 - 4,35 5972 120 003 Paksus Rulli mõõt: laius x pikkus (m) Värvus Kaal kg/m2 Kood 3 1,4 x 10 must 4,0 5972 200 103 3 1,4 x 10 must õlikindel 4,0 5972 200 303 Nitriilkummimatt (NBR) Kummimatt, mis talub tavatemperatuuril mineraalõli, loomset rasva, kütust (max. 20% aromaatseid ühendeid) ja veeldatud gaase. Talub mõõdukat mehaanilist koormust. Rihvelmatt (Checker) Põrandate, seinte, töötasapindade jne polsterdamiseks. Näiteks: autobusside käiguteede katmiseks. Kergesti puhastatav. 144
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=