© AS Würth 07/24 KUMMIMATT Sooneline kummimatt Põrandatele jm kaitset vajavatele pindadele. Kaubikute ja veoautode kaubaruumi põrandate katmiseks. Värv: must Kummikvaliteet: NR/SBR Omakaal: 1,45 g/cm3 Kõvadus: 60 Shore A Pealis- /aluspind: sooneline/kangamuster Värv: must/kollane Materjal: PVC/mikropoorne vinüül Paksus Rulli mõõt: laius x pikkus (m) Kaal kg/m2 Kood 4,6 1,8 x 12 5,8 5972 205 005 TÖÖKOHA MATT Töökoha matt CUSHION TRAX Töökoha matid on väga kulumiskindlad ja kergesti puhastatavad, mõeldud kasutamiseks kuivades tingimustes. Aluskiht on valmistatud vetruvast ja pehmest mikropoorsest vinüülist. See kahekordne ehitus tagab mugavuse ja ergonoomilisuse seisvat tööd tehes. Kaldservad vähendavad komistamise riski. Paksus mm Mati mõõt: laius x pikkus cm Kaal kg Kood 14 60 x 91 3,2 5972 600 001 14 91 x 150 8,0 5972 600 002 14 91 x 300 14,8 5972 600 003 145
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=