© AS Würth 07/24 PLASTNUGA 165 mm, valge plast PS Kood Pakend tk/pk pk/kastis 9500 009 752 100 10 Kasutustemperatuur +5 °C - +70 °C Maht Rullis Mõõt mm Kood 30 l 50 tk 560 x 580 0899 800 093 75 l 10 tk 650 x 1000 0899 800 095 150 l 10 tk 750 x 1150 0899 800 090 200 l 10 tk 750 x 1400 0899 800 091 5 tk 500 x 1350 9500 010 289* 250 l 5 tk 900 x 1400 9500 010 290* 350 l 10 tk 1050 x 1450 9500 010 291* * – tugev prügikott PRÜGIKOTT SANGADEGA KILEKOTT • Rullis 100 tk • Materjali paksus 15 µm • Mõõt 26 x 60 cm Kood 9500 010 435 MINIGRIP-KOTID Mõõt mm Kood Pakend (tk) 40 x 60 KBLG 500 853 100 60 x 80 KBLG 500 852 100 70 x 100 KBLG 500 851 100 80 x 120 KBLG 500 850 100 Mõõt mm Kood Pakend (tk) 100 x 150 KBLG 500 849 100 120 x 170 KBLG 500 848 100 150 x 220 KBLG 500 847 100 PUITKAHVEL 160 mm, puidust kahvel Kood Tk/pakis Pk/kastis 9500 010 247 250 10 147
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=