TULEKUSTUTID ABC Pulberkustutid ABC, 2 kg ja 6 kg Tahked ained Põlevad vedelikud Põlevad gaasid Kustustusaine mass 2 kg 6 kg Kood 1984 900 002 1984 900 006 Üldkõrgus 410 mm 533 mm Ballooni diameeter 110 mm 160 mm Üldkaal 3,8 kg 9,9 kg Kustutusaine Ogniotex 112 - (Furex ABC Plus) Ogniotex 107 - (VESKON ABC 50) Furex ABC Standart Tõukeaine Lämmastik Lämmastik Sifoontoru Plastmass PVC Plastmass PVC Tööaeg 9 sek 15 sek Töörõhk 15 bar 15 bar Katsetusrõhk 27 bar 27 bar Töötemperatuur -30 °C ... +60 °C -30 °C ... +60 °C Lisatooted ABC tulekustutitele: Varuvoolik 6 kg kustutile Kood 9500 010 373 Pulber 6 kg kustutile Kood 1984900006 Pulber 2 kg kustutile Kood 1984900002 148
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=