© AS Würth 07/24 MB EVO 15 Uusi ABICOR BINZEL MB EVO seeria keevituskäppasid on väga mugav kasutada • Kahekomponentne käepide on ergonoomiline ja vastupidav • Nuppude optimaalne paigutus ning käepideme disain tagab täpse ja kindla kasutamise • Õhkjahutusega põletite spetsiaalne sisegeomeetria tagab maksimaalse mehaanilise koormatavuse ja jahedama haarde • Kuulliigend võimaldab mugavat keevitamist igas asendis • Kulumaterjalide järeleproovitud MB-kontseptsioon tagab pideva töökorras oleku • Binzeli kiirühendussüsteem sobib kõikidele masinatüüpidele EVO seeria keevituskäpad ühilduvad kõigi Euroliidet omavate keevitusseadmetega Kood 0984 960 131 0984 960 149 0984 960 152 Kaablite ja voolikute pikkus 3 m 4 m 5 m Koormatavus: 180 A CO2 / 150 A Segugaas: M21 Käidutsükkel: 60 % Traadi Ø: 0,6–1,0 mm Varuosad Kood Põletikael MB EVO 15 (500) 0984 960 17 * Düüsipea MB EVO 15 0984 960 18 * Gaasidüüs MB EVO 15 0984 960 14 * Gaasidüüsi vedru MB EVO 15 0984 960 13 * Vooludüüs ø 0,6 mm M6/6/25 0984 160 106 Vooludüüs ø 0,8 mm M6/6/25 0984 160 108 * Vooludüüs ø 1,0 mm M6/6/25 0984 160 110 Traadi kõrid 0984 900 0... MB EVO 25 Kood 0984 260 132 0984 260 142 0984 960 153 Kaablite ja voolikute pikkus 3 m 4 m 5 m Koormatavus: 230 A CO2 / 200 A Segugaas: M21 Käidutsükkel: 60 % Traadi Ø: 0,8–1,2 mm Varuosad Kood Põletikael MB EVO 25 (500) 0984 260 17 * Düüsipea MB EVO 25 0984 260 18 * Gaasidüüs MB EVO 25 0984 960 14 * Gaasidüüsi vedru MB EVO 25 0984 960 13 * Vooludüüs ø 0,8 mm M6/8/28 0984 260 108 Vooludüüs ø 1,0 mm M6/8/28 0984 260 110 * Vooludüüs ø 1,2 mm M6/8/28 0984 960 120 Traadi kõrid 0984 900 0... * Standardvarustuses 149
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=