MB EVO 36 Uusi ABICOR BINZEL MB EVO seeria keevituskäppasid on väga mugav kasutada • Kahekomponentne käepide on ergonoomiline ja vastupidav • Nuppude optimaalne paigutus ning käepideme disain tagab täpse ja kindla kasutamise • Õhkjahutusega põletite spetsiaalne sisegeomeetria tagab maksimaalse mehaanilise koormatavuse ja jahedama haarde • Kuulliigend võimaldab mugavat keevitamist igas asendis • Kulumaterjalide järeleproovitud MB-kontseptsioon tagab pideva töökorras oleku • Binzeli kiirühendussüsteem sobib kõikidele masinatüüpidele Kood 0984 360 132 0984 360 141 0984 360 151 Kaablite ja voolikute pikkus 3 m 4 m 5 m Koormatavus: 320 A CO2 / 290 A Segugaas: M21 Käidutsükkel: 60 % Traadi Ø: 0,8–1,2 mm Varuosad Kood Põletikael MB EVO 36 (500) 0984 360 17 * Düüsipea MB EVO 36 (M6/M8) 0984 360 18 Düüsipea MB EVO 36 (M8) 0984 960 180 * Gaasidüüs MB EVO 36 (Ø 16 mm, kooniline) 0984 360 14 * Keraamiline gaasihajuti MB EVO 36 0984 960 133 Vooludüüs ø 0,8 mm M8/10/30 0984 960 308 Vooludüüs ø 1,0 mm M8/10/30 0984 960 310 Vooludüüs ø 1,2 mm M8/10/30 0984 960 312 * Vooludüüs ø 1,6 mm M8/10/30 0984 960 316 Traadi kõri terasele (ø 0,6–0,9 mm, 5 m) 0984 900 020 Traadi kõri – PTFE 0984 900 0... * Standardvarustuses EVO seeria keevituskäpad ühilduvad kõigi Euroliidet omavate keevitusseadmetega 150
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=