© AS Würth 07/24 EVO seeria keevituskäpad ühilduvad kõigi Euroliidet omavate keevitusseadmetega MB EVO PRO 240 D MB EVO PRO 240 D Vedelikjahutusega MB EVO PRO seeria keevituskäppadel on äärmiselt tõhus jahutus ja sobivad seeläbi suure voolutugevusega keevitamiseks • Hästi painduvad voolikud ja kaablid on ümbritsetud spetsiaalse kaitsekangaga • Kahekomponentne käepide on ergonoomiline ja vastupidav • Nuppude optimaalne paigutus ning käepideme disain tagab täpse ja kindla kasutamise • Vedelikjahutusega põleti spetsiaalne sisegeomeetria tagab maksimaalse mehaanilise koormatavuse ja jahedama haarde • Kuulliigend võimaldab mugavat keevitamist igas asendis • Kulumaterjalide järeleproovitud MB- kontseptsioon tagab pideva töökorras oleku • Binzeli kiirühendussüsteem sobib kõikidele masinatüüpidele Kood 0984 940 131 0984 940 141 0984 940 151 Pikkus 3 m 4 m 5 m Koormatavus: 325 A CO2 / 300 A Segugaas: M21 Käidutsükkel: 100 % Traadi Ø: 0,8–1,2 mm Varuosad Kood Põletikael MB 240 0984 940 17 Düüsipea MB 240 M6 0984 940 18 Gaasidüüs MB 240 0984 940 14 Gaasihajuti MB 240 0984 940 13 Vooludüüs ø 0,8 mm M6/8/28 0984 260 108 Vooludüüs ø 1,0 mm M6/8/28 0984 260 110 * Vooludüüs ø 1,2 mm M6/8/28 0984 260 120 Traadi kõri 0984 900 0... * Standardvarustuses Kood 0984 901 131 0984 901 141 0984 901 151 Pikkus 3 m 4 m 5 m Koormatavus: 550 A CO2 / 500 A s Segugaas :M21 Käidutsükkel: 100 % Traadi Ø: 1,0–1,6 mm Varuosad Kood Põletikael MB 501 0984 900 17 Düüsipea MB 501 M8 0984 940 180 Gaasidüüs MB 501 0984 910 14 Gaasihajuti MB 501 0984 910 13 Isolatsioonitihend MB 501 0984 910 20 Vooludüüs ø 0,8 mm M8/10/30 0984 960 308 Vooludüüs ø 1,0 mm M8/10/30 0984 960 310 Vooludüüs ø 1,2 mm M8/10/30 0984 960 313 * Vooludüüs ø 1,6 mm M8/10/30 0984 960 316 Traadi kõri 0984 900 0... * Standardvarustuses 151
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=