SISEKUUSKANTPOLT Peitpea ISO 10642 10.9 Tsink-Nikkel, must (C3) (ZNBHL) Peitpea ISO 14581 8.8 Tsink-Nikkel, must (C3) (ZNBHL) TX 20 ∅ mm L mm k1 Tsink-Nikkel M5 16 3,1 4123 640 516 25 3,1 4123 640 525 30 3,1 4123 640 530 M6 16 3,72 4123 640 616 20 3,72 4123 640 620 25 3,72 4123 640 625 30 3,72 4123 640 630 M8 16 4,96 4123 640 816 25 4,96 4123 640 825 M10 50 6,2 4123 641 050 ∅ mm L mm k1 Tsink-Nikkel M4 6 2,7 4012 64 6 12 2,7 4012 64 12 16 2,7 4012 64 16 30 2,7 4012 64 30 146
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=