Gaasidüüsi vedru Gaasihajuti, keraamiline Düüsipea Gaasidüüs Keevituskäpp D mm L mm Kood MB 15 12 53 0984 960 14 MB 25 15 57 0984 260 14 MB 36 16 84 0984 360 14 MB 240 12,5 63,5 0984 940 14 MB 501 16 76 0984 910 14 Keevituskäpp D mm d mm Kood MB 15 12,5 9,0 0984 960 13 MB 25 15,5 12,5 0984 960 132 Keevituskäpp M L mm Kood MB 15 M6 42 0984 960 18 MB 25 M6 35 0984 260 18 MB 36 M6 28 0984 360 18 MB 36 M8 28 0984 960 180 MB 240 M6 26 0984 940 18 MB 501 M8 25 0984 910 180 Põletikael Keevituskäpp Kood MB 15 0984 960 17 MB 25 0984 260 17 MB 36 0984 360 17 MB 240 0984 940 17 MB 501 0984 900 17 Keevituskäpp Kood MB 36 0984 960 133 MB 240 0984 940 13 MB 501 0984 910 13 BINZEL ABIMIG AT L D PTFE kõri Alumiinium, RST/HST traadile Kõrid terasele Traadi ∅ mm Keevituskäpp Värvus 3 m 5 m 0,6–1,0 4,0/1,5 MB15/MB240/ MB501 Sinine 0984 900 05 0984 900 06 1,0–1,2 4,0/2,0 MB15/B25/MB36/ MB240/MB501 Punane 0984 900 07 0984 900 08 1,2–1,6 4,5/3,0 MB501/MB240 Kollane 0984 900 084 Traadi ∅ mm Keevituskäpp Värvus 3 m 5 m 0,6–0,9 MB15/MB25/ MB36 Sinine 0984 900 010 0984 900 020 1,0–1,2 Punane 0984 900 030 0984 900 040 0,8–1,0 MB501/ MB240 0984 910 02 1,0–1,0 0984 910 04 1,2–1,6 0984 910 044 152
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=