© AS Würth 07/24 KEMPPI® KULUOSAD Kontaktsuudmik Gaasihajuti isoleerpuks Põletikael Põletikaela isoleerrõngas Gaasihajuti plastist Kõrid terasele Keevituskäpp Kood PMT/MMT 25 0984 960 185 MT 38 0984 960 250 PMT/MMT 40 0984 960 251 MT51W (M8) 0984 960 252 PMT/MMT 42W, 27, 30W, 32, 35 0984 960 253 PMT/MMT 42W, 27, 30W, 32 lühike 0984 960 282 PMT/MMT 52W 0984 960 254 PMT/MMT 52W Lühke 28 mm 0984 960 280 PMT/MMT 51W/PMT/MMT 50 lühike 0984 960 255 PMT/MMT 51W/PMT/MMT 51 pikk 0984 960 256 PMT/MMT 42W 0984 960 286 Keevituskäpp Kood PMT/MMT 42W 0984 960 265 PMT/MM 42W lühike 0984 960 285 PMT/MMT 52W lühike 16,5 mm 0984 960 281 PMT/MMT 27, 30W, 32 0984 960 279 PMT/MM 35 0984 960 284 Keevituskäpp Kood PMT/MMT 25 0984 360 150 MT 38/ PMT 40 0984 960 151 MT 51W 0984 960 263 PMT/MMT 51W 0984 960 264 PMT 35-42W 0984 960 283 PMT 42-52W 0984 965 287 PMT 50 0984 960 262 Keevituskäpp Kood PMT/MMT 25 0984 960 172 PMT/MMT 40 0984 960 269 MT51W 0984 960 270 PMT /MMT 42W 0984 960 271 PMT /MMT 52W 0984 960 272 PMT /MMT 51W 0984 960 273 Keevituskäpp Kood MT 25 MT 18 0984 960 200 MT 38 0984 960 274 PMT 40 0984 960 275 MT51W 0984 960 276 PMT 51W 0984 960 277 Keevituskäpp D1 mm D2 mm L mm Kood MT18 MT25 PMT/ MMT 25 14 18 60 0984 960 142 MT 35 16 22 77 0984 960 143 MT 38/PMT 40 16 25 86 0984 960 144 MT50W/MT51W 17 25 96 0984 960 145 PMT/MMT 27, 30W, 32 14 20 76 0984 960 278 PMT/MMT 35-42W 16 22 77 0984 960 258 PMT/MMT 42-52W 18 25 80 0984 960 259 PMT/MMT 50W/51 17 21 76 0984 960 146 Traadi ∅ mm Värvus Pikkus Kood 0,9–1,2 Punane 4,5 m 0984 900 041 1,0–1,6 Punane 4,5 m 0984 900 042 PTFE kõrid Alu, RST, HST 0,8–1,6 Valge 4,5 m 0984 900 045 Gaasidüüs L D1 D2 153
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=