MIG-MAG keevituseks Keere Paksus mm Pikkus mm Traadi Ø mm Kood Cu Kood CuCrZr M6 6 25 0,6 0984 160 106 M6 6 25 0,8 0984 160 108 M6 6 25 1,0 0984 160 110 M6 6 25 1,2 0984 160 112 M6 8 28 0,6 0984 960 106 M6 8 28 0,8 0984 260 108 0984 965 108 M6 8 28 1,0 0984 260 110 0984 965 110 M6 8 28 1,2 0984 960 120 0984 965 120 M6 8 28 1,4 0984 960 140 M6 8 28 1,6 0984 960 160 M6 8 40 0,8 0984 965 208 M6 8 40 1,0 0984 965 210 M6 8 40 1,2 0984 965 220 M8 8 28 0,8 0984 960 109 0984 965 108 M8 8 28 1,0 0984 360 110 0984 965 110 M8 8 28 1,2 0984 360 112 0984 965 112 M8 8 28 1,4 0984 960 114 0984 965 114 M8 8 35 0,8 0984 960 208 0984 965 209 M8 8 35 1,0 0984 360 210 0984 965 309 M8 8 35 1,2 0984 360 212 0984 965 212 M8 8 35 1,4 0984 960 214 0984 965 214 M8 8 40 1,0 0984 965 410 M8 8 40 1,2 0984 965 412 M8 8 40 1,4 0984 965 414 M8 10 30 0,8 0984 960 308 M8 10 30 1,0 0984 960 310 0984 965 310 M8 10 30 1,2 0984 960 312 0984 965 312 M8 10 30 1,4 0984 960 314 0984 965 314 M8 10 30 1,6 0984 960 316 0984 965 316 VOOLUDÜÜS Vaseühend CuCrZr vooludüüsid on tunduvalt kõvemad, nende pehmenemistemperatuur on umbes 200 °C kõrgem kui tavalised Cu –DHP otsikutel. Materjali kõvadus annab mitmeid märkimisväärseid eeliseid: • parem voolu ülekandumine • ühtlasem traadisöötmine (traat ei kiilu kinni) • parem pinnaviimistlus • väiksem kulumine Adapter K300/180 Kood 0982 01 154
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=