© AS Würth 07/24 FIX-CO2 tangid 12–15 mm, NR 1 Kood 0984 301 15–18 mm, NR 2 Kood 0984 302 MIX-MIG tangid Tööriist MIG põleti kuluosade vahetamiseks. Kood 0984 903 Kood 0984 150 0 Gaasiotsiku puhastamine Traadi lõikamine Gaasiotsiku eemaldamine Traadiotsiku eemaldamine KEEVITUSTANGID Keevitustraadi puhastaja Nimetus Kood Puhastuskomplekt: 4 vilti+klamber 0984 902 01 25 vilti 0984 902 02 Klamber 0984 902 05 TIG KEEVITUSPÕLETI WLV 17 • Pikkus 4 m • Kaal 2449 g • Lift TIG • DC 35% 140A • AC 35% 125A • Elektrood Ø 0,5–2,4 mm 155
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=