TIG KULUOSADE KOMPLEKTID Ø 1,6 mm Suur põletipea 17/18/26 Ø 2,4 mm Suur põletipea 17/18/26 Kood 0984 150 3 Kood 0984 150 4 Komplekt sisaldab Nimetus Kood Kogus TIG kuldne elektrood 1,6 mm 0984 950 416 Pingutushülss 1,6 mm 0984 150 16 3 Pingutushülsi pesa 1,6 mm 0984 150 012 3 Keraamiline gaasihajuti nr 5 0984 150 15 5 Plastkohver Komplekt sisaldab Nimetus Kood Kogus TIG kuldne elektrood 2,4 mm 0984 950 424 Pingutushülss 2,4 mm 0984 150 24 3 Pingutushülsi pesa 2,4 mm 0984 150 024 3 Keraamiline gaasihajuti nr 6 0984 150 166 5 Plastkohver Ø mm Pikkus Värvus Vool Keevitus Kate nr Amprite soovitus Kood AC DC 1,6 175 mm Kuldne WL 15 1,5% lantaani AC/DC Üldkasutuseks tavaline teras, seostatud teras, RST, alumiinium, magneesium, titaan, nikkel, vaseühendid 6 60-120 75-125 0984 950 416 2,4 7 100-180 150-250 0984 950 424 3,2 8 160-250 250-400 0984 950 432 1,6 150 mm Roheline W puhas wolfram AC Alumiinium, alumiiniumiühendid, magneesium pronks, nikkel 6 75-125 0984 950 216 2,4 7 150-250 0984 950 224 3,2 8 250-400 0984 950 232 TIG KÕVASULAMELEKTROODID DIN/EN 26848 156
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=