© AS Würth 07/24 TIG PÕLETI KULUOSAD Suur põletipea Mudelid 17 / 18 / 26 Lindesüsteem Väike põletipea Mudelid 9 / 20 Lindesüsteem Keraamiline gaasihajuti Keraamiline gaasihajuti Keraamiline gaasihajuti, läätse Keraamiline gaasihajuti, läätse Pingutushülss Pingutushülss Pingutushülsi pesa / lääts 1) Pingutushülsi pesa / lääts 1) Isoleerrõngas, lääts Kood 0984 950 212 Isoleerrõngas Kood 0984 950 211 Isoleerrõngas Kood 0984 950 213 Pingutushülsi pesa 2) Pingutushülsi pesa 2) Elektroodikaitse Elektroodikaitse Nr c mm a mm L mm Kood 5 ∅ 8 ∅ 18 47 0984 150 15 6 ∅ 9,8 ∅ 18 47 0984 150 166 7 ∅ 11,2 ∅ 18 47 0984 150 17 8 ∅ 12,7 ∅ 18 47 0984 950 18 10 ∅ 15,7 ∅ 21 47 0984 950 110 12 ∅ 19 ∅ 24 47 0984 950 112 Nr c mm a mm L mm Kood 4 ∅ 6,4 ∅ 14,5 30 0984 950 44 5 ∅ 8,0 ∅ 14,5 30 0984 950 45 6 ∅ 9,8 ∅ 14,5 30 0984 950 46 7 ∅ 11,2 ∅ 14,5 30 0984 950 47 8 ∅ 12,5 ∅ 14,5 30 0984 950 48 Nr c mm a mm L mm Kood 4 ∅ 6,4 ∅ 18,5 25,5 0984 950 34 5 ∅ 8,0 ∅ 18,5 25,5 0984 950 35 6 ∅ 9,8 ∅ 18,5 25,5 0984 950 36 7 ∅ 11,2 ∅ 18,5 25,5 0984 950 37 8 ∅ 12,5 ∅ 18,5 25,5 0984 950 38 Nr c mm a mm L mm Kood 5 ∅ 8 ∅ 25 42 0984 950 25 6 ∅ 9,8 ∅ 25 42 0984 950 26 7 ∅ 11,2 ∅ 25 42 0984 950 27 8 ∅ 12,7 ∅ 25 42 0984 950 28 10 ∅ 17,2 ∅ 25 42 0984 950 312 ∅ L mm Kood ∅ 1,6 mm 50 0984 150 16 ∅ 2,4 mm 50 0984 150 24 ∅ 3,2 mm 50 0984 150 32 ∅ 4,0 mm 50 0984 950 40 L mm Kood Pikk 117 0984 150 30 Lühike 22,5 0984 150 35 Poolpikk 58 0984 950 32 L mm Kood Pikk 147 0984 950 301 Poolpikk 58 0984 950 302 Lühike 17,5 0984 950 305 ∅ L mm Kood ∅ 1,0 mm 25 0984 950 10 ∅ 1,6 mm 25 0984 950 16 ∅ 2,4 mm 25 0984 950 425 ∅ 3,2 mm 25 0984 950 932 ∅ Kood ∅ 1,6 mm 0984 959 216 ∅ 2,4 mm 0984 959 224 ∅ 3,2 mm 0984 959 232 ∅ 4,0 mm 0984 950 240 ∅ Kood ∅ 1,0 mm 0984 950 310 ∅ 1,6 mm 0984 959 316 ∅ 2,4 mm 0984 959 324 ∅ 3,2 mm 0984 959 332 ∅ Kood ∅ 1,6 mm 0984 150 012 ∅ 2,4 mm 0984 150 024 ∅ 3,2 mm 0984 150 032 ∅ Kood ∅ 1,0 mm 0984 950 421 ∅ 1,6 mm 0984 950 426 ∅ 2,4 mm 0984 950 24 ∅ 3,2 mm 0984 950 433 TIG põleti kael SR 9 jäik 0984 950 610 SR 9F painduv 0984 950 611 SR 17 jäik 0984 950 620 SR 17 painduv 0984 950 621 SR 18F painduv 0984 950 630 SR 20F painduv 0984 959 640 157
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=