ELEKTROODI HOIDIK ELEKTROODI HOIDIK, KEERATAV MUDEL 600 A Mudel A 60% A35% Vahe mm Kaabel mm2 Kood 200A 120 200 58 25-35 1970 049 054 350A 200 350 73 35-70 1970 049 055 500A 300 500 72 50-95 1970 049 056 600A 500 600 50 70-95 0984 900 260 MAANDUSKLAMBER Mudel A 60% A 35% Ø mm Kaabli mm2 Kood 200A 150 200 1,6–3,2 16–25 1970 037 850 300A 150 300 1,6–3,2 16–35 1970 037 851 400A 200 400 1,6–4,0 25–50 0984 900 140 Kood 0984 900 122 200 A 0984 900 132 350 A 158
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=