© AS Würth 07/24 Mudel Tapi ∅ mm A 60% Kaabel mm2 Isa Kood Ema Kood 25 9 200 16–25 0984 900 425 0984 900 426 35/50 13 300 35–50 0984 900 435 0984 900 436 70 13 400 50–70 0984 900 470 0984 900 471 • Keevitus- /käivitusjuhtmete kaabel • Hästi painduv, õlikestev PVC kaabel • Temperatuuritaluvus: -30 °C ... 70 °C • Nimipinge 450/750 V KEEVITUSKAABEL KEEVITUSKAABLI LIITED MAGNET KEEVITUSE MAANDUSKAABLILE • 600 A, Ø 120 mm • Sobib ka plekiõgvendusseadmetele Kood 0984 900 261 mm2 Must Punane 16 0770 773 316 0770 773 416 25 0770 773 325 0770 773 425 35 0770 773 335 0770 773 435 50 0770 773 350 0770 773 450 70 0770 773 370 0770 773 470 95 0770 773 395 0770 773 495 Mudel A 60% Kaabel mm2 Kood 25 200 16–25 0984 900 525 35/50 200 35–50 0984 900 535 Seadmepoolne ühendus HI-FLEX 159
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=