Gaasi vool, l/h Materjali paksus mm Kood 80 < 1 0984 917 11 160 1 – 2 0984 917 12 230 1 – 3 0984 917 13 315 2 – 4 0984 917 14 400 3 – 5 0984 917 15 500 4 – 6 0984 917 16 800 6 – 9 0984 917 18 1000 8 – 10 0984 917 19 Nr. Atsetüleen bar Hapnik bar Materjali paksus mm Kood 1 0,1-0,8 -1,5 1-3 0984 917 27 2 0,1-0,8 1,5-2,0 3-8 0984 917 28 3 0,1-0,8 3,0-4,0 8-20 0984 917 29 4 0,1-0,8 3,0-3,5 20-50 0984 917 30 5 0,1-0,8 3,0-6,5 50-100 0984 917 31 PÕLETID LÕIKAMISOTSIKUD HA 411 Keevituskomplekt sisaldab • Ümar käepide X11 • Lõikeseade atsetüleen 900 • Painutatav keevituspits 160 l • Keevituspits 315 l • Painutatav keevituspits kõvasulam otsaga 500 l • Kuumutuspits 1000 l • Lõikesuudmik HA411-2 • Leegikaitse FR20 • Puhastusnõelad • Universaalvõti • Komplekt on mõeldud kasutamiseks mobiilsetel töödel, nt torumeestele või seadmete hooldustehnikutele • Komplekt sisaldab keevitamiseks ja kõvajootmiseks sobilikke painutatavaid keevituspitse ning lõikamiseks ja kuumutamiseks vajalikke seadmeid ja gaasisüütajat X11 PRO FLEX PÕLETIKOMPLEKT Kood 0984 971 13 160
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=