© AS Würth 06/24 Ümarpea ISO 7380-1 10.9 Tsink-Nikkel, must (C3) (ZNBHL) SISEKUUSKANTPOLT Ümarpea ISO14583 8.8 Tsink-nikkel, must (C3) (ZNBHL) ∅ mm L mm k1 dk Tsink-Nikkel M4 12 3,1 8 4004 64 12 M6 16 4,6 12 4004 66 16 20 4,6 12 4004 66 20 M8 16 6 16 4004 68 16 ∅ mm L mm k1 dk Tsink-Nikkel M3 10 1,65 5,7 4252 63 10 M4 6 2,2 7,6 4252 64 6 8 2,2 7,6 4252 64 8 12 2,2 7,6 4252 64 12 16 2,2 7,6 4252 64 16 20 2,2 7,6 4252 64 20 M5 10 2,75 9,5 4252 65 10 12 2,75 9,5 4252 65 12 16 2,75 9,5 4252 65 16 M6 12 3,3 10,5 4252 66 12 16 3,3 10,5 4252 66 16 20 3,3 10,5 4252 66 20 25 3,3 10,5 4252 66 25 40 3,3 10,5 4252 66 40 M8 16 4,4 14 4252 68 16 20 4,4 14 4252 68 20 25 4,4 14 4252 68 25 30 4,4 14 4252 68 30 40 4,4 14 4252 68 40 50 4,4 14 4252 68 50 M10 16 5,5 17,5 4252 610 16 20 5,5 17,5 4252 610 20 147
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=