© AS Würth 07/24 Blue Line AGA • Hapnik, atsetüleen, argoon, CO2 • Regulaatorid on tehtud vastavalt standardile ISO TR 2503 EN 585 • Manomeetrid Ø 63 mm 0984 917 520 Rõhuregulaator Max.mahuti rõhk bar Max. töörõhk bar Max. väljavool m3/h Liitekeere Kood Hapnik 2-kella 200/0-315 8/0-16 25 21,80 x 1,814 sise, parem 0984 917 500 Atsetüleen 2-kella 25/0-40 <1,5/0-2,5 l/ min 5 R3/4 välis, vasak 0984 917 501 Argoon + 2-kella 200 4/0-30 l/min 2 24,32 x 1,814 sise 0984 917 502 Argoon + 1-sammas 200 4/0-30 l/min 2 24,32 x 1,814 sise 0984 917 520 CO2 2-kella 200 4/0-30 l/min 25 21,80 x 1,814 sise 0984 917 53 Vedelgaas/ propaan 25 4/0-16 l/min 25 21,80 x 1,814 sise vasak 0984 917 525 Voolutester gaasile • 0–30 l/min • Saab mõõta tõelist voolukogust gaasihülsi otsast • Kaitsegaasile, argoonile ja Mison gaasile Tagasilöögiklapp Kinnitus käepidemele 1/4” Liited: • sisse 6/8 mm voolikuliide • välja R 1/4” parem, vasak sisekeermega liide a – leegikustuti osa peatab tule levimise b – vastuklapp takistab gaaside tagasivoolamist c – filter takistab prahi liikumist seadmesse Hapnik Kood 0984 974 2 Atsetüleen/propaan Kood 0984 974 3 Tagasilöögiklapp takistab seadmete puuduliku seisukorra või vale kasutusega põhjustatud hapniku tagasivoolu gaasivoolikusse või vastupidi ja takistab nii gaasisegude moodustumist. Gaasisegu voolikus põhjustab vooliku plahvatuse. Tagasilöögiklapp on valmistatud vastavalt standardile SFS-EN 730-1. PÕLETITE LISAVARUSTUS Kood 0984 917 522 163
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=