Gaasivoolikud • Kaksikvoolik hapnik / atsetüleen • Sinine / punane • Voolikud sisaldavad liitmike 1/4“ ja 3/8“ Sise Ø mm Välis Ø mm Pikkus m Kood 6 13 10 0984 917 651 6 13 25 0984 917 661 Rõhuregulaatoriga komplektis tuleb voolikumutter ja -ühendus Nimetus Kood Alumiiniumtihend (pudel-regulaator) hapnik 0984 917 54 Alumiiniumtihend (pudel-regulaator) atsetüleen 0984 917 55 Nailontihend (pudel-regulaator) atsetüleen 0984 917 551 Nailontihend (pudel-regulaator) argoon, CO2 0984 917 56 Voolikuühendus 6/8 mm R3/8 0984 917 57 Voolikumutter R3/8 parem keere 0984 917 58 Voolikumutter R3/8 vasak keere 0984 917 59 Jätkuliide 6 mm hapnik/atsetüleen 0984 917 60 O-rõngas atsetüleen HT 0984 918 54 O-rõngas hapnik HT 0984 918 55 PÕLETITE LISAVARUSTUS 164
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=