© AS Würth 07/24 • Kaadmiumivabad • Näiteks roostevabadele ja happekindlatele terastele, kõvasulamosadele, kõikidele terastele, vasele, vaseühenditele, niklile ja nikliühenditele • 40 AgCuZnSn sobib ka alumiiniumi jootmiseks Ag = hõbe Ühend Sulamispiirkond Töötemperatuur Lati Ø x pikkus mm Pakend Kood 30 AgCuZnSn 665–755 740 1,5 x 500 1–5 latti 0987 534 00 40 AgCuZnSn 650–710 700 1,5 x 500 1–5 latti 0987 540 00 Ühend Sulamispiirkond Töötemperatuur Lati Ø x pikkus mm Pakend Kood CuZn 39Sn 870–890 890 2,0 x 500 1–10 latti 0987 590 00 HÕBEJOODIS MESSING/VASKJOODIS • Jootevedelik traadi sees • Sobib terasele, valumalmile, vasele ja vaseühenditele, tsingitud plekile ja torule (autokered) JOOTEPASTA / RÄBUSTI NO 50 FM Kood 0987 550 Universaalne jootepasta Vastab DIN 8511, F-SH1 • Valge jootepasta kõvajootmiseks • Sobib vasele ja tema sulamitele, ei sobi kergmetallidele kuna töötemperatuur on 500 °C kuni 800 °C • DIN 29545 • Enne kasutamist korralikult segada • Räbustiga on soovitav katta laiem ala kui ainult jootepunkt • Jootepasta jäägid on söövitavad ja seepärast tuleb need peale jootmist eemaldada 165
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=