Kood 5964 098 490 PRIMUS TURBOJET • Jootmis- / kuumutustööriist tõhusaks töötamiseks • Automaatne pietsosüüde - päästikule vajutades süütab leegi – päästiku vabastamine kustutab • Kiirliite abil saab põletit lihtsalt ilma tööriistata vahetada • Turvaline ja meeldiv kasutada • Regulaatori abil ühtlane leek ja minimaalne risk lahvatuste tekkeks, kui tööriista hoitakse tagurpidi • Pehmejootmine u +200 ... +300 °C • Kõvajootmine u +700 °C Tehnilised andmed Töörõhk 2 bar Väljundvõimsus 2,2 kW Gaasi kulu 165 g/h Komplekt sisaldab Nimetus Kood Kogus Keerispõleti (1) 0984 900 4 1 Varuballoon UltraGas 2 Kohver 5581 011 000 1 Lisavarustus Nimetus Kood Kogus Käepide 0707 984 201 1 Pehme leegiga põleti (2) 0984 900 2 1 Kuumaõhu põleti (3) 0984 900 3 1 Varuballoon Powergas 330 g Kood 0984 220 4 1 2 3 166
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=