© AS Würth 07/24 GAASIPÕLETI KEM 1060 Kood 9500 010 371 • Mugav piesoelektriline süütamine • Võimalik reguleerida põlemiseks vajamineva õhu kogust • Stabiilse leegiga gaasipõleti • Toode on blisterpakendis GAASIPÕLETI WGLG 100 Tehnilised andmed Kaal 184 g Leegi temperatuur 1500 °C Väljundvõimsus 1,5 kW Gaasi kulu 110 g/h Käepärane, saab kasutada nii jootmiseks kui põletina • Mugav pietsoelektriline süüde • Sujuvalt reguleeritav võimsus Komplekt sisaldab Gaasijootmisseade (tarnitakse ilma gaasita!) koos kaitsekorgiga. 1. Nuga 0984 990 150 2. Kuumaõhuotsik 0984 990 130 3. Kuumaõhu juhik 0984 990 140 4. Gaasijootmisotsik 2,4 mm 0984 990 120 5. Gaasijootmisotsik 1,6 mm 0984 990 110 6. Gaasidüüs 0707 984 901 Tinatraat, puhastuskäsn, varudüüs, plastkarp, kasutusjuhend. 1 2 3 4 5 Tehnilised andmed Võimsus 30–100 W Temperatuur jootmisotsikuga/noaga/ kuumaõhuotsikuga 250 ∼ 500 °C Temperatuur ilma otsikuta (põleti) 1300 °C Gaasianuma mahtuvus 20 ml Töötamisaeg u 120 min keskmises seades Kood 0984 990 100 Varuballoon UltraGas 0984 900 12 Varubaloon Handyjet 0984 900 02 Butaangaas 300 ml Butaan + propaan Kood 0893 250 003 Butaangaas 100 ml Kood 0893 250 001 167
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=