© AS Würth 07/24 • Stabiilse leegiga, tuulekindel gaasipõleti • Mugav piesoelektriline süütamine • Lihtne täitmine • Täpne leek NB! Butaangaas ei kuulu komplekti (vajab täitmist). Butaangaas 300 ml Kood 0893 250 003 GAASIPÕLETI WÜRTH ES-210 Kood 0984 98 Tehnilised andmed Kaal 51 g Leegi temperatuur 1300 °C Põlemisaeg 20–25 min (töidetuna 80%) Gaas Butaan Butaangaas 300 ml Butaan + propaan Kood 0893 250 003 Butaangaas 100 ml Kood 0893 250 001 GAASIPÕLETI WÜRTH MJ-360 Kood 0984 990 500 • Mugav piesoelektriline süütamine • Päästiku lukk – võimaldab lukustamist nii transpordiasendisse kui ka pidevaks töötamiseks • Stabiilse ja täpse leegiga põletit võib kasutada igas asendis Tehnilised andmed Leegi temperatuur (max) 1300 °C Gaasianuma mahtuvus 10 ml Töötamisaeg 15–45 min Mõõdud 118 x 42 x 135 mm 169
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=